Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrchengestell rot 60 Löcher 246 x 101 x 70 mm Gefäßständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001330
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     B3 188011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrchengestell
Zentrifugenröhrchen-Gestell
röhrchengestell rot
zentrifugenröhrchen gestell

    Röhrchengestell rechteckig

    Mehrlagiger Reaktionsgefäß-Ständer für Laborproben. Im Reaktionsgefäß-Stativ können 60 Röhrchen aufgenommen werden.

    Produktinformationen zum Röhrchengestell rechteckig

    • Farbe rot 
    • Platz für 60 Röhrchen 17 x 21 mm
    • Maße des rechteckigen Statives 246 x 101 x 70 mm    
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    60 Löcher
    Farbe:
    rot
    Weitere Suchbegriffe: Röhrchengestelle, Labor, Gefäßständer, Gefäß-Ständer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,56*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.