Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrchengestell rot 40 Löcher 246 x 101 x 70 mm Gefäßständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001331
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     B3 187011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrchengestell
Zentrifugenröhrchen-Gestell
röhrchengestell rot
zentrifugenröhrchen gestell

Röhrchengestell rechteckig

Mehrlagiger Reaktionsgefäß-Ständer für Laborproben. Im Reaktionsgefäß-Stativ können 40 Röhrchen aufgenommen werden.

Produktinformationen zum Röhrchengestell rechteckig

  • Farbe rot   
  • Platz für 40 Röhrchen 21 x 21 mm
  • Maße des rechteckigen Statives 246 x 101 x 70 mm    



Weitere Informationen:
Ausführung:
40 Löcher
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Röhrchengestelle, Labor, Gefäßständer, Gefäß-Ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 6,65*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 6,88*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.