| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001424 Herst.-Nr.: A2 561013 EAN/GTIN: 4052919046392 |
| |
|
| | |
| MINIPET Mikroliter-Pipetten - eignet sich für das akkurate Abmessen von kleinsten Proben
- Volumen 10 µl, Farbcode orange, Acc. % 1.0, % CV 1.0
Die Vorteile auf einen Blick: - Minipet-Mikroliter-Pipette für den Einsatz als Pipette, auf Grund ihrer Länge von 130 mm, besser als eine Einmal-Spritze
- sichere Unterscheidung durch Farbcodierung
- durch Doppelkonus, Verwendung von blauen und gelben Pipettenspitzen
- idealer Zweischritt-Kolben für das sichere Dispensieren der Restmengen
- autoclavierbar bis 120 °C
- sehr preiswert
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 µl | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Minipet, Mikroliter-Pipetten, Minipet-Mikroliter-Pipette, Pipetten, Labor, Diagnostik, Analytik, Proben, Abmessung, Dosierung, Dosieren, Flüssigkeiten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,32* | € 28,87* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,55* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|