Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Drehhocker
>
Artikel
Drehrollhocker Economy harte Rollen KL schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-001504
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
F8 688320
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
dreh hocker
Drehrollhocker Economy
hochgepolstertem Sitz
stufenlos höhenverstellbar
formschönes Kunststoffkreuz
Gasdruckfederblende und intervallgebremste Rollen
Standardausführung: mit harten Rollen für weiche Böden (weichen Rollen für harte Böden auf Anfrage lieferbar)
Polsterhöhe: 5 cm
Sitz-Ø: 38,5 cm
höhenverstellbar: 45 - 57 cm
Kunstlederbezug schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
... >
Lager 537
>
Einrichtung
>
Stühle, Hocker
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,00*
€ 162,84*
Lager 537
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 163,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen