| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001506 Herst.-Nr.: B8 0204 EAN/GTIN: 4052919037765 |
| |
|
| | |
| Stoppuhr Die batteriebetriebene digitale Stop-Watch mit Umhängeband ist wassergeschützt. Die LCD-Stoppuhr zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität bei der Zeitmessung aus. Produktinformationen zur Stoppuhr - Spritzwassergeschützt und mit Umhängekordel, zur Verwendung beim Training
- Kunststoffgehäuse 55 x 58 x 16 mm
- Display mit 6-stelliger LCD-Anzeige
- Ziffernhöhe 5 mm
- Farbe schwarz
- Knopfzellenbatterie im Lieferumfang enthalten
- Betriebsdauer mit einer Batterie ca. 1 Jahr
- 1/100 Sek.
- Gewicht ca. 516 g
Funktionen der Stoppuhr - Start / Stop / Reset / Nullstellung, Addition (beliebig oft)
- Zwischenzeitmessung (split)
- Dual-Messung von zwei aufeinander folgenden Zeiten
- Normalzeit / Datum / Alarmfunktion
- Anzeigezeit bis 24 Stunden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stopper, Tisch-Stoppuhr, Uhr, Tisch, Timer, Wecker, Alarm, klingeln, Signal, Eieruhr, Labor, Zeit, Kurzzeitmesser, Countdown, Zeitmessung, Display, Tastatur, Magnetgehäuse, Standfuß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,05* | € 14,71* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,18* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|