| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001584 Herst.-Nr.: J8 80101 EAN/GTIN: 4052919005641 |
| |
|
| | |
| Servoprax Servomull Color Haft Farbige Fixierbinde Spezifikationen zur Servomull Color Haft Universalbinde - Fixierbinde Servomull Color Haft mit Webkante
- Verband zur Fixierung von Wundauflagen an häufig bewegten Körperteilen
- Material kohäsiv, elastisch
- Zusammensetzung 39% Baumwolle, 61% Polyamid
- Haftbinde mit den Abmessungen 4mx4cm
- Materialfarbe blau
- Liefereinheit 1 Stück Servomull Color Haft in Einzelfaltschachtel verpackt
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 cm x 4 m | Farbe: | blau | Textilkennzeichen: | 39% Baumwolle, 61% Polyamid | PZN: | 04761598 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, Universalbinde, fixierbinde 4 m x 4 cm, universalbinde blau, universalbinde, Servomull, Verband, Wundversorgung, Wundbehandlung, Wundauflagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,79* | € 3,22* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,03* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,4475* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|