Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

San-Splint Schienenmaterial 46x61 cm glatt beige Schienen aus Isoprenmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001656
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R5 A32452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
San-Splint
Schienenmaterial
Immobilisation
Isopren

San-Splint Schienenmaterial

Bietet ein hohes Maß an Kontrolle, da die Schienen aus Isoprenmaterial (Gummibasis) besteht.

  • aggressive Bearbeitung möglich, ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen
  • auch ohne Verstärkung behält es die Form bei
  • Erwärmung im Heißluftofen (80°C 2-3min) oder in heißem Wasser
  • Begradigung von Kanten ist mit Hilfe eines Föns möglich bzw. durch eintauchen in heißes Wasser (Kanten können dadurch glatt gestrichen werden)
  • Oberflächen sind durch festes aufeinander drücken dauerhaft verklebt
  • Farbe beige, 46 x 61 cm, 3 mm stark, glatt
Weitere Informationen:
Maße:
46x61 cm
Farbe:
beige
Typ:
glatt
Ausführung:
1 Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.