Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therapiekitt extra fest 170 g blau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001711
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R5 AA9006B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Therapie-Knete
Therapie-Knetmasse
Therapieknete
Therapieknetmasse


Aus einem speziellen Silicon werden diese Handtrainer hergestellt. Durch das kräftige Kneten des Materials werden die Handmuskeln gekräftigt, die Dehnung verbessert, die Finger geübt. Das Material ist angenehm im Griff, wird nicht hart, schmiert nicht, und färbt nicht ab. Die Handtrainer gibt es in 5 verschiedenen Härtegraden, um die Hände von „leicht bis schwer“ zu trainieren.

  • Viskositätsstufe: extra fest
  • Farbe: blau
  • Inhalt: 170 g in der Portionsdose
Weitere Informationen:
Ausführung:
extra fest
Farbe:
blau
Inhalt:
170 g
Weitere Suchbegriffe: therapie-knetmasse strong, therapie knete, therapieknete 170g, Hand-Knetmasse, Finger-Knetmasse, Siloxan-Elastomere, Handtrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 170 Gramm (ab € 0,06836* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,70*
€ 21,06
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.