Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententisch Servocomfort ohne feststellbare Rollen Höhenverstellbarer Instrumentenzureichtisch mit Edelstahl-Tablett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001751
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     F8 5006
EAN/GTIN:
     8057737861604
Suchbegriffe:
Hand-OP-Tisch
Handchirurgietisch
Handoperationstisch
Instrumenten-Bereitstellungstisch

Instrumententisch - Praxismodell

Der Instrumententisch ist ein praktisches und passendes Zubehör/Accessoires für Ambulanz und Praxis.

Produktinformationen zum Instrumententisch

  • Instrumentenzureichtisch
  • Alugestell mit Rollen
  • Ausführung: ohne feststellbare Rollen
  • Edelstahl-Tablett nicht abnehmbar
  • Tablett: 680 x 450 x 25 mm
  • Format: 680 x 450 mm
  • Höhenverstellbar von 900 bis 1250 mm
  • Gewicht: 10 kg
  • Maximale Belastbarkeit: 18 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne feststellbare Rollen
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, instrumententisch, Instrumentenzureichtisch, Praxistisch, Instrumententablett, Edelstahltablett, Höhenverstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,18*
€ 579,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,91*
€ 571,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 476,67*
€ 567,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,41*
€ 495,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.