| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001826 Herst.-Nr.: C3 70900 EAN/GTIN: 4052919040833 |
| |
|
| | |
| Cleartest Drogen-Speicheltest Sechsfach-Test Mit diesem Test können Sie Drogenrückstände im Speichel für 6 Parameter nachweisen. Mit dem Speicheltupfer nehmen Sie die Mundflüssigkeit auf, danach wird der Tupfer im Sammelgefäß ausgedrückt. Mit dem Tropfer am anderen Ende des Gefäßes tropfen Sie den Speichel auf die Felder der Testplatte und erhalten nach 10 Minuten ein positives/negatives Ergebnis. - Auswertung nach 10 Minuten
- Lagerung bei 2 - 30 °C
- Packungsinhalt: einzeln eingesiegeltes System mit Sammelgefäß und Kassette
- Inhalt: 5 Test
- Drogenart Typ Cut-Off-Level
- Amphetamin AMP 50 ng/ml
- Methamphetamin MET 50 ng/ml
- Opiate/Morphin OPI 40 ng/ml
- Kokain COC 20 ng/ml
- Phencyclidin PCP 10 ng/ml
- Marihuana/Cannabis THC 200 ng/ml
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 Tests | PZN: | 10628828 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drogentest amphetamin, Amphetamintest, Kokainteststreifen, Cannabistest, Marihuanatest |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,39* | € 58,41* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,64* | € 58,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,928* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|