Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Endoskope
>
Laryngoskopie
>
Kehlkopfspiegel
>
Artikel
Kehlkopfspiegel Fig. 3 Ø 16 mm ohne Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-001960
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
I5 760
EAN/GTIN:
4052919001247
Suchbegriffe:
Kehlkopfspiegel
kehlkopfspiegel
Servoprax Kehlkopfspiegel Figur 3
Metall-Kehlkopfspiegel ohne Griff (unter Zubehör)
Untersuchungsspiegel mit Figur 3; Ø 16mm
importierte Edelstahlinstrumente für den täglichen Einsatz
wiederverwendbares Chirurgisches Praxis-Instrument gefertigt nach deutschen Normen und mit Chargennummer
bei guter Pflege und richtiger Sterilisation halten diese Instrumente jahrelang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fig. 3 (Ø 16 mm)
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
HNO-Spezialinstrumentarium
Weitere Suchbegriffe:
Kehlkopfuntersuchung
,
Untersuchungsspiegel
,
Mundspiegel
,
HNO-Instrumentarium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Griff für Kehlkopfspiegel mit Fixierschraube
Servoprax
I5 763
ab € 5,46*
Zubehör
Paraffin Instrumentenpflegespray 400 ml silikonfrei
Servoprax
I7 1010
ab € 3,37*
Zubehör
Silikonspray Medispray (1 Stück)
Medispray
I7 10
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen