Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irisschere gebogen 13,0 cm spitz-spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001990
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R2 199
EAN/GTIN:
     4052919002275
Suchbegriffe:
Iris Schere
Irisschere
iris schere spitz/spitz
iris schere

Servoprax Irisschere

Qualitätsinstrumente zum professionellen Einsatz im OP und in der Chirurgie

Spezifikationen zu den Arterienklemmen:

  • OP-Instrument mit silbermatter Oberfläche für blendfreies Arbeiten im OP
  • Irisschere 13cm, gebogen, Form spitz-spitz 
  • Liefereinheit 1 Stück Irisschere

Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogen
Länge:
13 cm
Typ:
ohne Widia-Hartmetallschneide
Weitere Suchbegriffe: Augenschere, OP-Instrument, Chirurgisches Instrument, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.