Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irisschere fein gerade 9,0 cm spitz/spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001991
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R2 037-WD
EAN/GTIN:
     4052919001674
Suchbegriffe:
Iris Schere
Irisschere
iris schere spitz/spitz
iris schere

Servoprax Irisschere Widia

Qualitätsinstrumente zum professionellen Einsatz im OP und in der Chirurgie

Spezifikationen zu den Arterienklemmen:

  • OP-Instrument mit silbermatter Oberfläche für blendfreies Arbeiten im OP
  • Instrument mit Widia-Stahl Hartmetalleinlage
  • Irisschere 9cm, gerade, Form spitz-spitz 
  • Liefereinheit 1 Stück Irisschere


Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Länge:
9 cm
Typ:
mit Widia-Hartmetallschneide
Weitere Suchbegriffe: Augenschere, OP-Instrument, Chirurgisches Instrument, Schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.