Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenbezug Frottee 195 x 65 cm bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-002039/bordeaux
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G1 3010720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegenbezug
liegenbezug 65x195cm
liegenbezug frottee
liegenbezug
  • Frottee-Bezüge für Liegen
  • Material Easy Stretch: 75 % Baumwolle, 25 % Polyamid
  • leicht beziehbar
  • mit abgenähten Ecken und Gummizug
  • bügelfrei, waschmaschinenfest, farbecht
  • 220 g/m² Materialgewicht
  • Pflege: weiß 95 °C waschbar, farbig 60 °C waschbar, absolut bügelfrei, trocknergeeignet
  • 195 x 65 cm
  • Farbe: bordeaux
  • 1 Stück
Andere Größen und Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Schutzbezug, Frottee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.