Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenbezug Frottee 195 x 65 cm royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-002039/royalbla
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G1 3010716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegenbezug
liegenbezug 65x195cm
liegenbezug frottee
liegenbezug
  • Frottee-Bezüge für Liegen
  • Material Easy Stretch: 75 % Baumwolle, 25 % Polyamid
  • leicht beziehbar
  • mit abgenähten Ecken und Gummizug
  • bügelfrei, waschmaschinenfest, farbecht
  • 220 g/m² Materialgewicht
  • Pflege: weiß 95 °C waschbar, farbig 60 °C waschbar, absolut bügelfrei, trocknergeeignet
  • 195 x 65 cm
  • Farbe: royalblau
  • 1 Stück

Andere Größen und Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Schutzbezug, Frottee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.