| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-002194 Herst.-Nr.: R1 60012-24 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Terminplaner 2024 Von entscheidender Bedeutung für den täglichen Arbeitsablauf und den wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis ist die Termingestaltung. Der Terminplaner von MED+ORG ist im medizinischen Bereich universell einsetzbar. Der aufgeschlagene Monatskalender gibt durch die schuppenförmige Anordnung der Tagesblätter auf einen Blick Auskunft über bereits belegte und noch freie Termine bzw. Räume. Produktinformationen zum Terminbuch - 1 Terminplaner Jan. bis Dez. 2024
- 10-spaltig
- Spaltenbreite 38 mm
- Buchformat aufgeschlagen 77 x 36 cm
- Schnelle Übersicht vergebener oder freier Termine
- Schuppenartige Anordnung der Tagesseiten
- 15-Minuten- Takt
- Nur in Verbindung mit der Grundplattte verwendbar
Tipps: Optimieren Sie die Zeitplanung durch bereits telefonische Absprachen und schätzen Sie Termindauer exakter ein durch intensives Befragen des Patienten. Termineintragungen sollten mit einem weichen Bleistift vorgenommen werden für eventuelle Änderungen. Halten Sie immer einige Zeiteinheiten für kurzfristige Termine und Unvorhersehbares frei im Tages- oder Wochenplan - planen Sie Pufferzeiten ein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spalten: | 10 Spalten | Ausführung: | Januar - Dezember |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Patientenbestellbuch, Praxis-Terminkalender, Praxis-Terminplaner, Praxisterminkalender, Praxisterminplaner, med+org terminplaner, buchkalender, Bestellbuch, Praxisplaner, Personalplaner, Patiententermine, Jahresplaner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |