Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifeguard Trans-Red II Bergetuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-002203
Hersteller:
     Lifeguard
Herst.-Nr.:
     N8 7530-R
EAN/GTIN:
     4052919070311
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
lifeguard bergetuch

Lifeguard Trans-Red II Bergetuch

Mit dem Lifeguard Trans-Red II Bergetuch können immobile, verletzte oder bewusstlose Patienten leichter transportiert werden, wenn herkömmliche Krankentragen nicht eingesetzt werden können aus ungünstigen räumlichen Bedingungen.

Produktinformationen zum Bergetuch

  • 1 Lifeguard Trans-Red II Bergetuch rot
  • Zuverlässige und sichere Lösung für den Transport
  • Tuch 200 x 74 cm
  • Gemäß DIN EN 1865
  • Aus extrem strapazierfähigem Planengewebe mit Gurtbändern vernäht
  • Mit 8 seitlichen Tragegriffen
  • Desinfizier- und abwischbar
  • Flüssigkeitsundurchlässig und mineralölbeständig
  • Röntgenstrahlendurchlässig
  • Fußsack 74 x 23 x 23 cm
  • Belastbarkeit bis 150 kg
  • Gewicht ca. 2,2 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bergetuch
Weitere Suchbegriffe: bergetuch, rettungstuch din 1865, Trage, Transporttuch, Patiententransport, Lifeguard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,83*
€ 61,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,63*
€ 90,68*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.