Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermlite Syris v900L Visualisierungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-002900
Hersteller:
     DermLite
Herst.-Nr.:
     137618
EAN/GTIN:
     8670090000406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
v900L
visualisierungsgeräte
visualisierungssystem
syris 900

Syris v900L Visualisierungssystem

Das Syris v900L Visualisierungssystem kombiniert eine gleichmäßige, leistungsstarke Ausleuchtung mit einer Zwei-Wege-Polarisation und einer wählbaren Vergrößerung (verschiedene Linsen als Zubehör erhältlich). Dadurch ermöglicht das System die blendfreie und präzise Betrachtung der Haut bis zu einer Tiefe von 1 mm, selbst an feuchten Operationsstellen.

Da das akkubetriebene System am Kopf des Anwenders befestigt wird und der externe Akku am Gürtel angebracht werden kann, hat der Arzt nicht nur beide Hände frei für die Behandlung des Patienten, sondern ist darüber hinaus vollkommen mobil und flexibel.

Ob für vaskuläre Laserbehandlungen, die Sklerotherapie oder Haarbehandlungen - das Syris v900L Visualisierungssystem eignet sich ideal für den Einsatz in der Dermatologie und Angiologie.

Produktinformationen zum Syris v900L

  • Zur Untersuchung der Haut unter Beleuchtung, Polarisation und Vergrößerung
  • Weiße, leistungsstarke LED-Beleuchtung
  • Zwei-Wege-Polarisation ermöglicht einen Blick bis ca. 1 mm unter die Hautoberfläche
  • Gleichmäßige Ausleuchtung
  • Blendfreie Sicht - selbst an feuchten Operationsstellen
  • Befestigung am Kopf - der Arzt hat beide Hände zur Untersuchung frei
  • Akkubetrieb für höchstmögliche Mobilität (Akkumodul kann am Gürtel befestigt werden)
  • Kopfbefestigung individuell einstellbar für einen optimalen Sitz
  • Hoher Tragekomfort durch Polsterungen
  • Die Polster können gereinigt und ausgetauscht werden
  • Visi-Schild mit Polarisator und 1,5-fach Vergrößerungslinse (austauschbar, Visiere mit verschiedenen Vergrößerungen als Zubehör erhältlich)
  • Illuminator und Visi-Schild können im Winkel angepasst werden
  • Beleuchtungsstärke in 2 Stufen einstellbar
  • Gewicht Kopfband: ca. 368 g
  • Arbeitsabstand je nach Linse zwischen 20 und 36 cm
  • Wellenlänge der Illumination: 400 - 700 Nanometer
  • Arbeitsdauer mit einer Akkuladung: ca. 240 Minuten
  • Lieferumfang: Syris v900L Visualisierungssystem, Steuerungsmodul, Akku, Akkuladegerät, Tragetasche, Benutzerhandbuch
Weitere Suchbegriffe: dermatoskop, dermlite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.446,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.709,66*
€ 3.224,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.673,77*
€ 3.181,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.557,05*
€ 3.042,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.492,12*
€ 2.965,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.446,26*
€ 2.911,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.