| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-003086 Herst.-Nr.: 2038172-027 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Carescape V100 Vitaldatenmonitor Nellcor OxiMax V100 mit Drucker und Nellcor OxiMax SpO2 inklusive - geeignet für Stichprobenkontrollen und Langzeitmessung - die Flexibilität von zwei Geräten in einem Gerät
- leistungsfähige Parameter und Algorithmen wie andere GE-Monitore für kritischere Einsätze, hohe Messkonsistenz
- Blutdruckmessung GE DINAMAP SuperStat NIBP, Algorithmen: Erkennen von Bewegungsartefakten
- für nahezu alle Patientenbereiche - Neonaten mit einem geringen Perfusionsdruck, ältere Patienten sowie Hyper/Hypo-tone Patienten
- mit 2-Schlauch-Technologie, stufenweise Druckabsenkung, Artefakt- und Perfusionsdruck-Erkennung
- drei wählbare Pulsoximetriemodi: TruSignal, Masimo SET oder Nellcor OxiMax
- Temperaturoption: exergen, große Auswahl an NIBD-Manschetten, große Anzeige - gut ablesbar auch aus der Entfernung
- speichert bis zu 40 Messungen bis zu 24 Stunden lang
- Streifendruckfunktion
- besonders wartungsfreundlich durch abnehmbare Bedientafel und leicht vor Ort austauschbare Module
- SuperStat NIBD
- Nellcor OxiMax Kabel und Sensor
- deutsche Konfiguration
- mit Drucker und SPO2 Messung
- Netzkabel
- mit Adult-DURA-CUF, 12ft Schlauch, DINACLICK (für Erwachsene)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Nellcor OxiMax |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |