| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004013 Herst.-Nr.: 9318013 EAN/GTIN: 4049500623827 |
| | |
|
| | |
| Pütter-Verband® kräftige Kurzzugbinden Die gegenläufige Verbandtechnik nach Pütter ist aus der Kompressionstherapie bei der Behandlung venöser Beinleiden nicht mehr wegzudenken. Erforderlich sind dazu zwei besonders kräftige Kurzzugbinden, die sogenannten Pütterbinden. Sie stehen indikationsbezogen als Pütter-Verband?9 im Doppelpack mit zwei Binden in verschiedenen Breiten zur Verfügung. Produktinformationen zum Pütter-Verband® - 2 Kurzzugbinden á 10 cm
- Gedehnt 5 m lang
- Doppelpack mit zwei Pütterbinden
- Hautfarbenen Binde aus 100 % Baumwolle
- Atmungsaktiv, hautverträglich, kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- Anwendung nach Varizenverödung, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris, Thrombophlebitis
HARTMANN Pütter-Binden sind als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 10cm x 5m | Art: | Kompressionsbinde | Ausführung: | Kurzzugbinde | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 00844815 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |