| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004061 Herst.-Nr.: 4271155 EAN/GTIN: 4049500302265 |
| |
|
| | |
| Hartmann Stülpa Rollen Schlauchverband Schlauchverband Stülpa für den universellen Einsatz - Schlauchbinde Stülpa für Fixierverbände aller Art, für Desault-Verbände, Extensionsverbände, als Unterzug oder Überzug bei Zinkleim- und Gipsverbänden, Hautschutz bei Kompressionsverbänden, als Rucksackverband, zum Überziehen von Schienen und Wattepolstern
- Stülpa ist ein nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit
- Schlauchverband leicht anlegbar, kann an jeder Stelle durchtrennt werden, ohne das Laufmaschen entstehen
- faltenloser Sitz, kein Lockern, Wunden oder empfindliche Hautpartien werden zuverlässig geschützt
- Schlauchverband Stülpa aus 70% Viskose, 30% Baumwolle
- Material Schlauchbinde saugfähig, luftdurchlässig, sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- Stülpa Rolle Gr. 5 R, Länge 15m, Breite 12cm, Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverband, Streckverband
- Liefereinheit 1 Rolle Stülpa Schlauchverband im Karton
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 5 | Art: | Netz-, Schlauchverband | Textilkennzeichen: | 70% Viskose, 30% Baumwolle | PZN: | 00983103 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchverband hartmann, armverband, Rollenverband, Verbandstoff, Wundheilung, Wundauflage, Gelenkverband, Gelenkfixierung, Erste-Hilfe-Ausstattung, Praxisausstattung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,36* | € 17,59* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,09* | € 18,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,52* | € 21,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 17,38* | € 24,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,87267* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|