Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Pütterbinde® 12 cm x 5 m 1 Rolle Kurzzugbinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004092
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9318127
EAN/GTIN:
     4049500304023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Pütterbinde

Diese besonders kräftige und textilelastische Kurzzugbinde ist äußerst dehnbar. Auch bei Dauerverbänden bleibt bei der Pütterbinde von Hartmann die Kompressionswirkung anhaltend.

Produktinformationen zur Pütterbinde

  • Kurzzugbinde 12 cm x 5 m
  • Einzeln verpackt mit Verbandklammern
  • Dehnbarkeit ca. 90 %
  • 100 % Baumwolle
  • Farbe braun
  • Hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck
  • Atmungsaktiv und gut hautverträglich
  • Kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
  • Dauerhaft aufgedruckte Waschanleitung
  • Mit Verbandklammer

Eine bestimmte Anlagetechnik von Kurzzugbinden zur Kompression bei Venenerkrankungen unterstützt das Abschwellen von Ödemen in den Beinen und bestehende Wunden können besser heilen. Die Bezeichnung Pütterbinde geht auf den Heilpraktiker Gustav Pütter zurück. Mit meist zwei Binden benötigt man für die besondere Technik der Kompression. Zunächst wird eine Kurzzugbinde vom Knöchel über die teilweise freigelassene Ferse bis zu den Zehen und wieder bis zum Knie hinauf angelegt. Eine zweite Pütterbinde wird nun am Spann angesetzt, schließt die Ferse ein und wird die Wade hochgewickelt. Dies geschieht gegenläufig zur ersten Pütterbinde. Je nach Fußgröße und Umfang und Länge der Wade stehen vier verschiedene Breiten der Pütterbinde zur Auswahl.

Anwendungsbereiche der Pütterbinde
  • Zur sehr starken Kompression
  • Nach Varizenverödungen
  • Bei akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera Cruris und Thrombophlebitits
  • Für den individuellen bedarfsgerechten Einsatz
Weitere Informationen:
Maße:
12cm x 5m
Inhalt:
1 Rolle
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
03469223
Weitere Suchbegriffe: Pütter-Verband, Pütterbinde, pütterbinden 12 cm x 5 m, dauerelastische binde, kompressionsbinden hartmann, Pütterverband, Pütter-Binde, Kurzzugbinde, Idealbinde, Kompressionstherapie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,41*
€ 15,95*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 11,53*
€ 17,27*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,082* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7222
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.