| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-004232 Herst.-Nr.: 9325476 EAN/GTIN: 4049500214346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stülpa®-fix Der hochelastische Netzschlauchverband in 7 Größen mit Baumwollanteil ist schnell und unkompliziert angelegt. Stülpa®-fix von HARTMANN lässt sich an jeder Stelle durchtrennen, ohne auszufransen und ist sterilisierbar. Anwendung findet der Verband zur Fixierung von Polstermaterial an druckgefährdeten Körperstellen. Produktinformationen zu Stülpa®-fix - Größe 7, 25 m á 1 Rolle
- Sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- Material 68% BW, 24% Polyamid, 8% Elastan
- Unkomplizierte Verbandtechnik
- Schnell und einfach anzulegen
- Lässt sich an jeder Stelle durchtrennen
- Sichere Fixierung des Polstermaterials
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. 7 | Textilkennzeichen: | 68% Baumwolle, 24% Polyamid, 8% Elasthan | PZN: | 01609708 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband hartmann, armverband, schlauchverband gr. 7, Verbandstoff, Wundheilung, Wundauflage, Gelenkverband, Gelenkfixierung, Erste-Hilfe-Ausstattung, Praxisausstattung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 76,69* | € 94,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 76,71* | € 95,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 116,79* | € 142,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,0684* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|