Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuhe
>
OP-Handschuh
>
Artikel
Hartmann Peha-isoprene latexfrei Gr. 8,5 50 Paar OP-Handschuh
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-004567
Hersteller:
Hartmann Group
Herst.-Nr.:
9427234
EAN/GTIN:
4052199305868
Suchbegriffe:
Einmal-OP-Handschuh
OP-Handschuh
OP-Handschuhe
Operations-Handschuh
Hartmann OP-Handschuhe Peha-isoprene latexfree
Einmal-OP-Handschuhe Peha-isoprene latexfree geeignet für alle chirurgische Eingriffe
Handschuhe
für Operationen mit hohem Perforationsrisiko und Hochrisikopatienten und als
Überziehhandschuh
beim
Double Gloving
Sterilhandschuhe
aus 100% synthetischem Polyisopren, latexfrei, puderfrei, hochelastisch, reißfest
Peha-isoprene
mit ausgezeichnetem
Tastempfinden,
Oberfläche mikrogeraut
die
Polymer-Innenbeschichtung
der
Handschuhe
ermöglicht ein leichtes anziehen
latexfreie Einmalhandschuhe
mit vollanatomischer Passform, dadurch ermüdungsfreier Sitz
Peha-isoprene latexfree
sind ein
Medizinprodukt
nach
EN 455
,
EN 374
(persönliche Schutzausrüstungen), geeignet für den Einsatz mit Chemikalien und Zytostatika,
AQL 0,65
Peha-isoprene OP-Handschuhe
empfohlen als
Überziehhandschuh
in Kombination mit dem
OP-Handschuh Peha-underglove latexfree
OP-Handschuhe Peha-isoprene latexfree
Gr. 8,5
Versandeinheit 50 Paar
Sterilhandschuhe Peha-isoprene latexfree
, paarweise ozongeschützt eingesiegelt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 8,5
Art:
Polyisopren Handschuhe
PZN:
10387069
... >
Handschuhe steril
>
Latexfreie Handschuhe steril
>
Latexfreie Handschuhe steril puderfrei
Weitere Suchbegriffe:
Operationshandschuh
,
Operationshandschuhe
,
op-handschuh puderfrei
,
op handschuh
,
Handschuhe
,
Einmalhandschuhe
,
Laborhandschuhe
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Chemikalienschutzhandschuhe
,
Hygienekleidung
,
Schutzhandschuhte
,
Arzthandschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,45*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,46*
€ 140,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,82*
€ 137,83
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 115,75*
€ 137,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,99*
€ 133,27
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 111,93*
€ 133,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,71*
€ 126,98
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 106,65*
€ 126,91
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 106,59*
€ 126,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,45*
€ 111,21
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun Vasco Nitril light Lavendel M
B. Braun
9207724
ab € 3,71*
Sonstiges
Aesculap Chirurgische Pinzette Standard 130 mm
Aesculap
BD555R
ab € 11,40*
Sonstiges
AMPri Handschuhboxenhalter 3-fach Handschuh-Boxenhalter aus Acryl
AMPri
09051-TRIO
ab € 28,73*
Sonstiges
Handschuhbox-Halterung Draht weiß Ampri ( 1 Stück )
AMPri
09052
ab € 2,07*
Sonstiges
Handschuhhalter Trio Edelstahl Ampri (1 Stück)
AMPri
09054-TRIO
ab € 30,42*
Sonstiges
Hartmann Foliodress cap Comfort Dino OP-Hauben aqua 100 Stück OP-Haube für fülliges und längeres Haar
Hartmann Group
9924893
ab € 18,40*
Sonstiges
KERMA Mullzuschnitte unsteril 10 x 10 cm 500 Stück
Kerma
42201
ab € 7,43*
Sonstiges
Meditrade Gentle Med Cremelotion W/O 100ml Tube Barrierecreme und Hautschutzbalsam für trockene und beanspruchte Haut
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Reference Latexhandschuhe, Latexhandschuh, gepudert, Größe M, Spenderbox 100 St
Meditrade
1121M
ab € 3,28*
Sonstiges
Reference OP-Handschuhe, Einmalhandschuhe, gepudert, steril, Größe 7, Packung 5
Meditrade
93217
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen