| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004671 Herst.-Nr.: 9310250 EAN/GTIN: 4052199289274 |
| |
|
| | |
| Coverflex fast Schlauchverband Die Schlauchverbände Coverflex fast können als Sekundärverbände zur Fixierung von primären Wundauflagen eingesetzt werden. Coverflex fast sind nahtlos rundgestrickt und dauerelastisch. In der Dermatologie können Coverflex fast durch medizinisches Personal auch als Feuchtverband bei der Fett-Feucht-Therapie in der akuten Phase des atopischen Ekzems in Kombination mit Flüssigkeiten, Cremes, Puder, Salben, Tinkturen, Pasten angewandt werden. Zur Vorbeugung von Hautreizungen vor dem Anlegen von Kompressions-, Zinkleim-, Stütz-, Castverbänden oder bei Verbänden aus Pflasterbinden oder kohäsiven Binden können Coverflex fast Schlauchverbände auch als Unterzug angelegt werden vom medizinischen Personal.. Produktinformationen zu Coverflex fast - Größe 1, Farbcodierung rot
- Rolle 10 m x 3,5 cm (8 - 12 cm)
- Für Kinderarme, Ellenbogen bei Kindern und Kinderfüße sowie Zehen und Finger von Erwachsenen
- Zur Fixierung primärer Wundauflagen
- Einsatz als hautschützender Unterzug bei Kompressions-, Zinkleim-, Stütz- oder Castverbänden
- Als Feuchtverband in akuter Phase des atopischen Ekzems anzulegen durch medizinisches Fachpersonal
- Sicherer Sitz zur Fixierung von Wundverbänden
- Verursacht keine Einschnürungen
- Hautfreundlich mit geringer Faltenbildung
- Hoher Tragekomfort
- Material 91 % Viskose, 5 % Polyamid, 4 % Elasthan
- Nahtlos, rundgestrickt und dauerelastisch für guten Sitz bei Bewegung
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 1 | Textilkennzeichen: | 91% Viskose, 5% Polyamid, 4% Elasthan | PZN: | 13828290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, Schlauchbandage, Stütz-Schlauchverband, Stützschlauchverband, schlauchverband gr 1, schlauchbandage, Verbandstoff, Wundheilung, Wundauflage, Gelenkverband, Gelenkfixierung, Erste-Hilfe-Ausstattung, Praxisausstattung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,94* | € 17,86* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,05* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,194* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|