|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-004794 Herst.-Nr.: 9317963 EAN/GTIN: 4049500741590 |
| | |
|
|  |  |
 | Pütter-Verband® kräftige Kurzzugbinden Die gegenläufige Verbandtechnik nach Pütter ist aus der Kompressionstherapie bei der Behandlung venöser Beinleiden nicht mehr wegzudenken. Erforderlich sind dazu zwei besonders kräftige Kurzzugbinden, die sogenannten Pütterbinden. Sie stehen indikationsbezogen als Pütter-Verband® im Doppelpack mit zwei Binden in verschiedenen Breiten zur Verfügung. Produktinformationen zum Pütter-Verband® - Je eine Kurzzugbinde 1 x 8 cm und 1 x 10 cm
- Gedehnt 5 m lang
- Doppelpack mit zwei Pütterbinden
- Hautfarbene Binde aus 100 % Baumwolle
- Atmungsaktiv, hautverträglich, kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134°C)
- Anwendung nach Varizenverödung, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris, Thrombophlebitis
HARTMANN Pütter-Binden sind als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen:  |  | Maße: | 8/10cm x 5m | Art: | Kompressionsbinde | Ausführung: | Kurzzugbinde | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 03535701 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 5,64* | € 8,81* |  |  |  | Lager 537 | |  | | 2 |  | € 5,50* | ab € 8,42* | € 12,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 24,68* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|