|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-004859 Herst.-Nr.: 4754183 EAN/GTIN: 4052366977034 |
| |
|
|  |  |
 | MediSet® Verbandstoff-Wundversorgung-Set Die sterilen Einmal-Sets zur Wundversorung sind vorgefertigt und indikationsbezogen für die hygienische Versorgung von Wunden bzw. beim Wechseln der Wundverbände. Die Sets sind für die unterschiedlichen Behandlungen auf der Station oder im OP konzipiert und enthalten alle sterilen Produkte, welche für bestimmte Behandlungen benötigt werden.
Produktinformationen zum MediSet® - 1 MediSet® Verbandstoff-Wundversorgung-Set
- Steril
- 14-teilig
- Inhalt im Set:
5 ES-Kompressen 10 x 10 cm 5 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß) 1 Schere spitz/stumpf 13 cm Metall 1 Pinzette anatomisch 12,5 cm gerade grün Kunststoff 1 Pinzette 12,6 cm gerade grau Kunststoff 1 Abdecktuch 38 x 45 cm Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Verbandst.-Wundversorgung-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einmalinstrumente, Sterilset, Instrumentenset |
|  |  |
| |