| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004880 Herst.-Nr.: 3040501 EAN/GTIN: 4052199207230 |
| |
|
| | |
| Peha®-Mullbinden Die universelle Fixierbinden mit gewebten Kanten besteht aus unelastischem Bindengewebe. Peha®-Mullbinde kommt zur Anwendung als Fixierverband von Wundauflagen, Polstermaterial für Zinkleimverbände oder als Notverbände im Rahmen der Ersten Hilfe. Produktinformationen zu Peha®-Mullbinden - Bindengröße 4 cm x 4 m
- 20 Binden lose pro Karton
- Mit gewebten Kanten
- Unelastisches Bindengewebe
- 60 % Viskose, 40 % Baumwolle
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 cm x 4 m | Textilkennzeichen: | 60% Viskose, 40% Baumwolle | PZN: | 10069234 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandstoff, Wundheilung, Wundauflage, Mullrolle, Erste-Hilfe-Ausstattung, Praxisausstattung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,01* | € 10,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,46* | € 14,08* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,84* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 11,41* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3505* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|