| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004901 Herst.-Nr.: 3101121 EAN/GTIN: 4052199207506 |
| |
|
| | |
| Peha®-Lastotel® Die hochelastische Fixierbinde aus strapazierfähigem Spezialgewebe kommt bei Fixierverbänden aller Art zum Einsatz, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen. Das strapazierfähige Gewebe der Binde ist sehr gut zum Umwickeln von Schienen geeignet. Produktinformationen zu Peha®-Lastotel® - Bindengröße 8 cm x 4 m
- Faltschachtel mit 20 Binden
- Kettfäden aus gekräuseltem Polyamid und Schussfäden aus hautfreundlichen hydrophilen Fasern
- Dehnbarkeit ca. 140 %
- Keine Umschlagtouren
- Schnell und einfach anzulegen
- Zuverlässiger und rutschfester Sitz
- Sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
- 58 % Polyamid, 42 % Viskose
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 4 m | Stück: | 20 Stück | PZN: | 10069464 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, lastotel fixierbinden, fixierbinden hartmann, fixierbinde, Verbandstoff, Wundheilung, Wundauflage, Gelenkverband, Gelenkfixierung, Erste-Hilfe-Ausstattung, Praxisausstattung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,33* | € 11,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 7,43* | € 11,32* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,74* | € 13,06* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 9,17* | € 13,67* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 12,12* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,8325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|