| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004920 Herst.-Nr.: 9010580 EAN/GTIN: 4052199572055 |
| |
|
| | |
| Cosmopor® transparent Hydrofilm® plus wird Cosmopor® Transparent von Hartmann. Der diskrete und wasserdichte Transparentverband mit Wundkissen sorgt für einen sicheren Wundschutz. Der Wundverband ist in verschiedenen Abmessungen und Verpackungsgrößen erhältlich. Produktinformationen zu Cosmopor® transparent - Abmessungen 10 x 20 cm
- Innenmaß Wundauflage 5 x 16 cm
- Faltschachtel à 25 Stück
- Steril, einzeln eingesiegelt
- Folienverband mit einem zentralen saugfähigen Wundkissen
- Wasserdicht
- Transparent
Anwendungsgebiete von von Cosmopor® transparent - Zur postoperativen Versorgung von leicht exsudierenden Wunden
- Als Schutz gegen das Eindringen von Bakterien
- Als Verband bei kleineren Verletzungen
Vorteile von Cosmopor® transparent - Selbsthaftender Transparentverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie
- Postoperative Wundversorgung leicht sezernierender Wunden, Schutz vor Sekundärinfektionen, auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen
- Transparenz ermöglicht die Beobachtung der Wundumgebung und der Sekretaufnahme des Wundkissens
- Gut saugende Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
- Beschichtung mit einem hypoallergenen Polyacrylat-Kleber, ohne Wundirritation zu entfernen
- Wundkissen aus Viskosefaser, bedeckt mit einem Polyethylen-Netz, das als nicht verklebende Wundkontaktschicht dient
Anwendungshinweise zu Cosmopor® transparent Reinigen Sie den Anwendungsbereich gründlich und achten Sie darauf, dass die Haut trocken und frei von Cremes und Salben ist. Öffnen Sie die Peelpackung und nehmen Sie den Verband heraus. Cosmopor transparent wird durch vier Folien geschützt, die mit der Nummerierung 1 bis 4 in der Reihenfolge der Anwendung gekennzeichnet sind. Lösen Sie die Schutzfolien 1 und 2 etwas. Positionieren Sie dann die klebende Seite von Cosmopor transparent mit dem Wundkissen auf der Wunde und achten Sie darauf, dass das Wundkissen die Wunde vollständig überlappt. Entfernen Sie die Schutzfolien 1 und 2 vollständig und drücken Sie die Folie leicht an. Passen Sie die Folie auf diese Weise an die Körperkonturen an. Entfernen Sie die Schutzfolie 3. Entfernen Sie danach die Schutzfolie 4 und drücken Sie den Verband leicht auf die Haut. Cosmopor transparent kann fast schmerzfrei entfernt werden, indem das Material überdehnt wird. Lösen Sie dafür eine Ecke und ziehen Sie den Verband vorsichtig ab, indem Sie ihn überdehnen. Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 20 cm | Inhalt: | 25 Stück | PZN: | 17206237 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filmverband, Hydrofilm-Wundverband, Transparent-Wundverband, Transparenter Wundverband, Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, fixierverpackung, Spezialverband, Spezialpflaster, Hydropflaster, Sterilpflaster, Notfallpflaster, Erste-Hilfe-Pflaster |
| | |
| |