Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Lastodur weich/soft Langzugbinde 12 cm x 7 m 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004947
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9316385
EAN/GTIN:
     4049500213332
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Lastodur ist eine dauerelastische Langzugbinde für haltbare Verbände. Sie kommt als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage zum Einsatz.
  • 12 cm x 7 m gedehnt
  • Ausführung weich/soft
  • 10 Binden lose in der Faltschachtel
  • für leichtere Kompression gut dosierbar
  • für anschmiegsame, haltbare Verbände
  • in Ruhelage abzunehmen
  • atmungsaktiv und hautverträglich
  • alterungsbeständig, waschbar bis 60°C
  • sterilisierbar (Dampf A 134°C)
  • hautfarben, mit Verbandklammern
  • Dehnbarkeit ca. 170 %
  • 85 % Baumwolle, 5 % Elastan, 13 % Polyamid
Weitere Informationen:
Maße:
12cm x 7m
Inhalt:
10 Stück
Textilkennzeichen:
82% Baumwolle, 13% Polyamid, 5% Elasthan
PZN:
01852716
Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, kompressionsbinden hartmann, kompressionsbinde, Zugbinde, Binde, Kompression, Entlastungsbinde, Stütztherapie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,58*
€ 261,12*
Lager 537
1
Frei Haus
ab € 231,26*
€ 273,98*
16 Tage
100
Frei Haus
ab € 241,07*
€ 284,86*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,98*
€ 326,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,86*
€ 324,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,59*
€ 306,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,52*
€ 296,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,26*
€ 275,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 23,126* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.