| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005130 Herst.-Nr.: 2112271 EAN/GTIN: 4030539900720 |
| | | |
|
| | |
| Überleitungsgerät Ecoclick Nr. 2 ist ein TUR-Zwillingsgerät für die intra- und postoperativen Blasenspülung mit Ecobag click. - zwei Ecoclick Konnektoren
- zwei Rastklemmen
- Y-Verbindungsstück
- Tropfkammer
- Rollklemme
- Urologenkonus mit 15 cm Silikonschlauch als Ansatz für Resektoskope
- Länge ca. 210 cm
- Fließgeschwindigkeit ca. 1000 ml/min
- Verpackungseinheit 25 Stück, steril verpackt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nr. 2 | PZN: | 00498649 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,9724* | € 7,2624* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,59* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 181,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|