| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005248 Herst.-Nr.: 55237371 EAN/GTIN: 4046955661404 |
| | | |
|
| | |
| Drainobag Wunddrainagesystem 150 OP-System - Luer-Lock-Konnektor
- Hochvakuum-Wunddrainage-System - LL-Konnektor
- 150 ml Nenninhalt - 10 ml Feingraduierung
- PVC
- Sterilisation: Gas
- klarsichtige Kunststoffflasche mit Vakuumindikator und Aufhängevorrichtung
- Verbindungsschlauch mit Universalnsatz, passend für Redon 6-18
- Luer-Lock-Verbindung vermindert Kontaminationsgefahr und sichert die Verbindung gegen Dekonnektion bei Zugbeanspruchung
- variabler Drainverbinder sichert die Konnektion mit Drains aller Charrière-Größen
- exakte Bestimmung der abgesaugten Sekretmenge durch Feinskala mit 10 ml Gradierung
- Drainobag 150V-WDS-Lock-Ansatz separat erhältlich
- doppelt steril verpackt
- Lieferumfang 30 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | LL-Konnektor | PZN: | 06166397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP-System, Hochvakuum Wunddrainage-System, 150 ml, klarsichtig, Kunststoff-Flasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,82* | € 5,02* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 81,46* | € 104,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,71534* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|