Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Drainobag 150 K 6 Hochvakuum-Wunddrainage-System


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005328
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     55238001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wunddrainage
wunddrainage

Drainobag 150 K 6 OP-Komplett-System 

  • Hochvakuum-Wunddrainage-System mit 150 ml Nenninhalt und 10 ml Feingraduierung
  • Drainobag mit Verbindungsschlauch, variablem Drainverbinder und Führungsnadel
  • Redon Drain Ch. 6, Führungsnadel Ch. 6
  • PVC, gassterilisiert
  • Liefereinheit 30 Stück, steril verpackt

Weitere Informationen:
Maße:
Ch. 6
PZN:
03202046
Weitere Suchbegriffe: Drainobag, Hochvakuum-Wunddrainage-System, OP-Komplett-System, Wundbehandlung, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,64934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,89*
€ 211,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,81*
€ 210,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,93*
€ 203,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,86*
€ 189,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 158,29*
€ 188,37
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 157,71*
€ 187,67
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 157,14*
€ 187,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,48*
€ 165,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.