Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Drainobag 150 LL-Konnektor PVC Hochvakuum-Wunddrainagesystem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005360
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     55237611
EAN/GTIN:
     4046955661381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wunddrainage
wunddrainage
Drainobag Wunddrainagesystem 150 Stations-System - Luer-Lock-Konnektor
  • Hochvakuum-Wunddrainage-System - LL-Konnektor
  • 150 ml Nenninhalt - 10 ml Feingraduierung
  • ohne Schlauch
  • PVC
  • Sterilisation: Gas
  • klarsichtige Kunststoffflasche mit Vakuumindikator
  • Luer-Lock-Verbindung vermindert Kontaminationsgefahr und sichert die Verbindung gegen Dekonnektion bei Zugbeanspruchung
  • variabler Drainverbinder sichert die Konnektion mit Drains aller Charrière-Größen
  • exakte Bestimmung der abgesaugten Sekretmenge durch Feinskala bis 50 ml
  • Verpackungseinheit 30 Stück, steril verpackt
Weitere Informationen:
Ausführung:
LL-Konnektor
PZN:
06166368
Weitere Suchbegriffe: Drainobag, Hochvakuum-Wunddrainage-System, OP-Komplett-System, Wundbehandlung, Wundversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,26*
Lager 537
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 68,17*
€ 88,21*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,21*
€ 104,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,72*
€ 98,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,14*
€ 96,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 76,48*
€ 91,01
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 76,45*
€ 90,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 76,41*
€ 90,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 72,99*
€ 86,86
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 68,17*
€ 81,12
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,27234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.