Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Prontosan Debridement Pad steril 10-er Packung Wundreinigungspads


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005445
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     3908457
EAN/GTIN:
     7612449149801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
b.braun antiseptikum

Prontosan Debridement Pad

Für die Wundreinigung ist Prontosan von B.Braun aus dem Praxisalltag nicht wegzudenken. Die Reinigung der Wunde ist der erste Schritt der Wundbehandlung. Nur eine saubere Wunde kann heilen. Prontosan von B.Braun kann den klinischen Behandlungserfolg auf Grund der spezifischen Wirkungskombinationen nachweislich verbessern.Die Wundreinigungspads Prontosan Debridement von B.Braun wurden als mechanisch unterstützende Komponente des Prontosan Wundreinigungs-Systems entwickelt. Die Debridement Pads von B.Braun bestehen aus einer reinigenden Mikrofaserseite und einer absorbierenden Schicht. Die besondere Form der Debridement Pads ermöglicht es, auch schwer zugängliche Wundbereiche zu säubern. Die Prontosan Debridement Pad besitzen Mikrofaser, welche auch kleinste mikroskopische Partikel binden und sie aus dem Wundbett entfernen.. Prontosan Debridement Pads lassen sich in ihrer Blister-Verpackung leicht tränken mit z. B. Prontosan Wundspüllösung.

Produktinformationen zur Prontosan Debridement Pad

  • 3-er Packung
  • Tropfenförmig 12 x 8,3 cm
  • Entfernt Wundbeläge und abgestorbenes Zellmaterial
  • Effektive Reinigungsleistung durch Mikrofaser-Technologie
  • Reinigende Mikrofaserseite und absorbierende Schicht in Verbindung
  • Gewebeschonend und schnell
  • Tropfenförmige Form besonders für schwer zugängliche Wundbereiche geeignet
  • Wundexsudat wird absorbiert
  • Schmerzarme Anwendung
  • Aseptisches Tränken in der Blister-Verpackung
  • Zusammensetzung: Mikrofaser aus Polyester/Polypropylen, absorbierende Schicht aus Propylen
  • Einzeln steril verpackt
  • Für den Einmalgebrauch
Wirkungssprecktrum von Prontosan Debridement Pad
  • kleinste mikroskopische Partikel werden aus dem Wundbett entfernt
  • große Anzahl von Mikrofasern gewährleistet eine hohe Aufnahmekapazität an Partikel
  • Mikrofaserseite entfernt Wundbeläge und Debris
  • Absorbierende Außenseite speichert aufgenommendes überschüssiges Wundexsudat
  • Nach entsprechender Einweichungphase können Verkrustungen und nekrotische Beläge entfernt werden
  • In Verbindung mit Prontosan Wundspüllösung oder Prontosan Wundgel X besondere Erfolge

Verpackungsgrößen: Prontosan Debridement Pad für ein sauberes Wundbett und Wundumfeld sind in der 3-er Packung oder auch als 10-er Packung erhältlich.

Anwendungsbereiche von Prontosan Debridement Pad
  • Reinigung von Wunden
  • Entfernung von Wundbelägen und Debris
  • Absorbieren von überschüssigem wundexsudat
  • Wechsel von Verbänden
  • Für schwerzugängliche Wundbereiche geeignet durch besondere Form

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Stück
PZN:
12539879
Weitere Suchbegriffe: antiseptikum, Prontosan, Debridement, Pad, Wundreinigung, Reinigungspads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,15*
€ 109,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,10*
€ 107,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,94*
€ 103,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,96*
€ 101,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,78*
€ 83,04
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
400505
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.