Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Urimed B Bag unsteril mit Ablauf 2 Liter Urinbeutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-005501
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     29450
EAN/GTIN:
     4046964504099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Urinauffangbeutel
Urinbeutel
urinbeutel b braun
urinauffangbeutel
BBraun Urimed B'Bags Urinbeutel mit Ablauf
 
Sekretbeutel/Urinbeutel Urimed mit Rücklaufsperre und Ablaufventil
  • Urinbeutel-Volumen 2.000ml, Skala von 25-2.000ml
  • Urimed B'Bags mit Ablassventil und Antirefluxventil
  •  Schlauchlänge 90cm
  • das Urinbeutel-Set ist latexfrei, unsteril
  • Patientendatenformular
  • Liefereinheit 1 Stück
Weitere Informationen zu den Urimed B'Bags in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 ml
Sterilität:
unsteril
PZN:
11144883
Weitere Suchbegriffe: urinbeutel 2000 ml, Inkontinenzversorgung, Blasenkatheter, Urologiebedarf, Pflegebedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,41*
Lager 537
40
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 1,72*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,72*
€ 2,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,36*
€ 1,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,16*
€ 1,38
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,04*
€ 1,24
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,93*
€ 1,11
pro Beutel
ab 400 Beutel
€ 0,91*
€ 1,08
pro Beutel
ab 600 Beutel
€ 0,90*
€ 1,07
pro Beutel
ab 800 Beutel
€ 0,89*
€ 1,06
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,77*
€ 0,92
pro Beutel
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
400517
ab € 26,98*
Sonstiges
Nobamed
664115
ab € 4,83*
Sonstiges
Care Concept
430223
ab € 26,61*
Sonstiges
Servoprax
F5 1804
ab € 0,35*
Sonstiges
Servoprax
M1 70560
ab € 85,67*
Sonstiges
Hartmann Group
2064036
ab € 3,63*
Sonstiges
TZMO
SE-231-WK68-S03
ab € 3,53*
Sonstiges
TZMO
SE-094-SM30-A02
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.