Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Prontoderm Wipes 10 Stück Einmalwaschtücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005585
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     400106
EAN/GTIN:
     4046963753511
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

B. Braun Prontoderm Wipes Einmalvliestücher

Feuchte Einmal-Waschtücher zur MRE-Dekolonisierung (MRSA, VRE, ESBL) von Haut und Schleimhaut. Prontoderm Wipes Einmal-Waschtücher sind geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut und beeinträchtigten Schleimhäuten und ideal für die Dekolonisierung von multiresistenten Erregern (MRE).

  • alles zur Hand: ausreichend Waschlappen, keine Waschschüssel erforderlich
  • standardisierte Durchtränkung der Waschtücher
  • starker Remanenz-Effekt verhindert bis zu 24 Stunden die Neubesiedlung von Keimen
  • Tücher sind in der Mikrowelle erwärmbar (1 Minute bei 550W)
  • Zusammensetzung: 0,11% Poliaminopropyl Biguanid (Polihexanid)
  • Material der Pflegetücher: 100 % Polyester
  • Abmessungen 20x30cm
  • Inhalt 10 Stück
  • zum Prontoderm Gesamtsortiment gehören weiter: Prontoderm Shower Gel Duschgel (unser Art. 108362), Prontoderm Foam Haarwäsche (unser Art. 005902), Prontoral Mundspülung (unser Art. 005471), Prontoderm Nasal Gel (unser Art. 005584)

Weitere Hinweise zur Anwendung der Prontoderm Wipes gemäß Produkt-PDF. Prontoderm Wipes sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester
PZN:
06107609
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, desinfektion tuch b.braun, dekontaminations tücher, Einmaltücher, Einweghygienetücher, Hautreinigungsprodukt, Einmalwaschlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
400200
ab € 15,42*
Zubehör
B. Braun
400700
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.