Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Prontosan Wundspüllösung 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-005876
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     400446
EAN/GTIN:
     7612449130953
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
antiseptikum 1 l

Prontosan Wundspüllösung

Für die Wundreinigung ist Prontosan Wundspüllösung von B.Braun aus dem Praxisalltag nicht wegzudenken. Die Reinigung der Wunde ist der erste Schritt der Wundbehandlung. Nur eine saubere Wunde kann heilen. Prontosan von B.Braun kann den klinischen Behandlungserfolg auf Grund der spezifischen Wirkungskombinationen nachweislich verbessern. Durch die Anwendung von Prontosan W sollen Infektionen verhindert und die Heilung beschleunigt werden. Durch die Kombination von PHMB mit Betain ist Prontosan W sehr gut geeignet, in schwer zu entferndenden Schichten einzuwirken und Debris, Bakterien und den Biofilm von der Wunde abzulösen. Die Wunde kann mit Prontosan Wundspüllösung schonend und effektiv ausgewaschen werden. Neben der Prontosan W Wundspüllösung bietet B.Braun auch Prontosan Wound Gel, Prontosan Wound Gel X, Prontosan Wound Spray und Prontosan Debridement Pads an.

Produktinformationen zur Prontosan Wundspüllösung

  • 1000 ml Spritzflasche
  • Sterile und gebrauchsfertige Wundspüllösung
  • Löst Wundbeläge (Nekrosen, Fibrin und Biofilm)
  • Für eine langfristige und tägliche Anwendung geeignet
  • Dermatologisch unbedenklich
  • Kompatibel mit allen B.Braun Verbandsstoffen
  • Haltbar bis 8 Wochen nach Öffnung bei Anwendung am selben Patienten
  • Inhaltsstoffe: 0,1% Undecylenamidopropyl-Betain, 0,1% Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid)
  • Kontraindikation bei Personen mit Allergie gegen Betain oder PHMB, bei Anwendung am zentralen Nervensystem oder den Meningen, bei Behandlung des Mittel- oder Innenohrs, der Augen oder dem hyalinem Knorpel während einer OP
Wirkungsspektrum von Prontosan W
  • Zum Reinigen, Spülen und Befeuchten der Wunden 
  • Wirkt gegen Biofilm und verhindert Neubildung
  • Schafft ein heilungsfördernden Milieu
  • Lokale Wirkung in Kombination mit der V.A.C. Ulta
  • Löst verklebte Wundauflagen und Verbände vor dem Entfernen

Einwirkzeit ist nicht gleich Einweichzeit! Bei deutlichem Wundbelag ist eine Einweichzeit von 10 bis 15 Minuten empfohlen, bei geringerem Wundbelag auch kürzer. Die Einweichzeit ist nicht gleichzusetzen mit der mikrobiologischen Einwirkzeit des Polihexanids, bei der es um die Abtötung von Keimen geht. Eine antimikrobielle Einwirkzeit liegt bei Prontosan bei 1 Minute laut einer Studie. Aue erhältlich in 350 ml Spritzflasche oder 24 x 40 ml Patronenflaschen im Riegel.

Anwendungsbereiche von Prontosan W
  • Bei chirurgischen, aktuen, chronischen und thermischen Wunden
  • Einsatz bei infizierten Hautwunden
  • Bei Verberennungen 1. und 2. Grades
  • Behandlung von diabetischem Fußulzera
  • Auf Spenderarealen bei Hauttransplantationen
  • Bei palliativen Wunden
  • Bei Wundverbänden
  • Während chirurgischen Eingriffen im OP-Bereich
  • Arztpraxen, Krankenhäuser, Notfallstationen und Pflegeeinrichtungen
  • Häusliche Pflege
  • Anwendung nach medizinischer Anordnung und mit ständiger Kontrolle durch medizinisches Personal

Weitere Hinweise zu Prontosan Wundspüllösung in den Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
PZN:
09003678
Weitere Suchbegriffe: antiseptikum, b.braun antiseptikum, Wundspülung, Wundreinigung, Lösung, Wundversorgung, Wundbehandlung, Hygiene, Wundheilung, Wundbefeuchtung, Dekontamintionsmittel, Keimreduzierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
7
€ 5,50*
ab € 28,84*
€ 39,69*
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 42,78*
€ 57,40*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 39,69*
€ 47,23
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 34,69*
€ 41,28
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 28,84* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
400505
ab € 13,84*
Sonstiges
B. Braun
400484
ab € 243,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.