Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Celsite Safety SST601F Portkathetersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005970
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4437603
EAN/GTIN:
     4046964500084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Portkatheter
Portkathetersystem
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Celsite® Safety

Venöse hochdruckbeständige Portkathetersysteme von B. Braun aus PEEK mit Titankammer, CT Markierung und Sicherheitskomponenten im perkutanen Implantationszubehörset.
  • Celsite Safety SST601F 6,5 F SI
  • Anatomisches Design mit abgeflachter Spitze zum leichteren Einführen in die Porttasche
  • Alle Celsite® Safety Ports haben eine CT-Markierung für eine eindeutige Identifizierung als Hochdruckport
  • Erfüllt die Anforderungen der TRBA 250 zur Verringerung des Risikos von Nadelstichverletzungen (NSV)
Material
  • Großes, atraumatisches Septum für eine einfache und präzise Portpunktion
  • Zwei große Nahtlöcher erleichtern die Portfixierung
  • Röntgenkontrastgebender Konnektionsring mit Knickschutz für eine einfache Konnektion
  • Lasermarkierte Polyurethan- und Silikonkatheter mit atraumatischer Spitze
  • Reduzierter Titan-Anteil für weniger Artefakte
  • Polyetheretherketon (PEEK): für eine hohe chemische Beständigkeit, hervorragende Haltbarkeit und geringes Eigengewicht, röntgendurchlässig, allergiefrei und metallfrei
  • Surecan® Safety: hochdruckbeständige Sicherheitsportkanüle für Kontrastmittelinjektionen mit bis zu 325 PSI (22,4 bar) 
  • Safecan™ Safety: echogene Sicherheitspunktionskanüle, vereinfacht die ultraschallgesteuerte Punktion
Anwendungsbereiche
  • Perkutanes Implantationszubehörset mit Sicherheitskomponenten
  • Portkatheter-System für mittel- bis langfristige intermittierende oder kontinuierliche intravenöse Infusion
  • Celsite® Safety ist hochdruckbeständig für Kontrastmittelinjektionen mit bis zu 22,4 bar
Weitere Informationen finden sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SST601F
PZN:
11322787
Weitere Suchbegriffe: Septen, Septum, Septum (Labor), dichtscheibe für probengläser, Port, Katheter, Transfusionsbedarf, Blutentnahmebedarf, Chemotherapiebedarf, Blutentnahmematerial, Transfusionsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,59*
€ 716,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,50*
€ 711,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,37*
€ 700,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,04*
€ 674,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,34*
€ 617,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.