Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Nutricomp Peptid 12 x 500 ml neutral Spezialnahrung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-005975
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     3571780
EAN/GTIN:
     4030539193764
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spezialnahrung
Standardnahrung
Trinknahrung
Sondennahrung

Nutricomp Peptid

Nutricomp Peptid von B. Braun ist eine normokalorische Spezialnahrung mit geringem Ballaststoffgehalt. Das diätetische Lebensmittel kann für besondere medizinische Zwecke, zur vollständigen oder zusätzlichen Ernährung verwendet werden. Die vollbilanzierte Sondennahrung wird geschüttelt und unverdünnt eingenommen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwendbar, zur enteralen Ernährung.

Produktinformationen zu Nutricomp Peptid

  • 12 x 500 ml Kunststoffflasche, neutraler Geschmack
  • Normokalorische Oligopeptidnahrung (1 kcal/ml) 
  • Eiweiß als biologisch hochwertige Mischung aus Molke-, Gelatine- und Sojaeiweiß 
  • Frei von Gluten, Fructose und Saccharose, lactosearm 
  • Zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangelernährung oder bei eingeschränkter Nahrungsaufnahme, besonders geeignet beim Malassimilationssyndrom
  • Erstattungs- und verordnungsfähig
  • Ab dem 4. Lebensjahr geeignet

Dosierung von Nutricomp Peptid

  • Empfohlene Menge der Spezialnahrung richtet sich nach dem individuellen Energiebedarf des jeweiligen Patiente
  • 1,5 bis 2 Litern der Ernährungslösung pro Tag empfohlen (Ø-Tagesbedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bei Erwachsenen ab einer Energiezufuhr von 1500 kcal gedeckt)
  • Bei Raumtemperatur lagern (= 5 °C und = 25 °C), geöffnete Behälter können 24 Std. im Kühlschrank aufbewahrt werden
  • Zutaten und Nährwertangaben siehe Produktdatenblatt
Kontraindikationen von Nutricomp Peptid
  • Kompletter Ausfall des Gastrointestinaltraktes, z.B. Ileus, Darmatonie
  • Stoffwechselerkrankungen, die eine spezielle Nährstoffauswahl erfordern, z.B. chronische Niereninsuffizienz
  • Dekompensierte Leberzirrhose, akute Pankreatitis
  • Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

Weitere Hinweise zur Trink- und Sondernahrung Nutricomp finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
PZN:
11134028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,45*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Liter (ab € 15,74167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 118,00*
€ 140,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 114,04*
€ 135,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 111,08*
€ 132,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 109,00*
€ 129,71
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 94,45*
€ 112,40
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
52598
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.