| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006136 Herst.-Nr.: 0984100 EAN/GTIN: 4042809078053 |
| |
|
| | |
| Tricodur® Tubular Die gebrauchsfertige Schlauchbandage Tricodur® Tubular kann zur Fixierung von Verbandmaterialien oder auch für Wärme- und Kältekompressen eingesetzt werden. Produktinformationen zur Schlauchbandage - 1 Tricodur® Tubular Gr. H weiß
- 10 m x 15 cm
- Stützende und fixierende Wirkung
- Schnell und sicher anzulegen
- Gebrauchsfertige Schlauchbandage
- Dauerhaft querelastisch, mit gegenläufigen Gummifäden (2-fach umsponnen) gestrickt
- Gleichmäßige Rückstellkraft
- Hautfreundlich und luftdurchlässig
- Aus 84 % Baumwolle, 8 % Elastodien, 8 % Polyamid
- Waschhinweise beachten!
- Enthält Naturkautschuklatex
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 m x 15,0 cm | Typ: | dauerelastisch | Textilkennzeichen: | 84% Baumwolle, 8% Elastodien, 8% Polyamid | PZN: | 03315951 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |