| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006257 Herst.-Nr.: 0195300 EAN/GTIN: 4042809075625 |
| |
|
| | |
| Idealbinde DIN-Idealbinden gehören zur Standardausrüstung jeder Klinik und Praxis. Der Anwender verlangt gleichbleibende Eigenschaften und Qualität. Die Idealbinde von BSN entspricht der DIN 61632. Die luftdurchlässige Idealbinde ist mit einer Schlingkante versehen. Sie ist hautfreundlich und sterilisierbar. Produktinformationen zur Idealbinde - 10 Idealbinden 5 m x 4 cm
- Einzeln lose im Karton
- Textilelastische Binde DIN 61632
- 100 % Baumwolle mit Schlingkante
- Luftdurchlässig und hautfreundlich
- Längsdehnung von ca. 90 %
- Absorbiert in hohem Maße Flüssigkeiten
- Kreppartiges elastisches Gewebe für sicheren und dauerhaften Sitz
- Waschbar unter kliniküblichen Bedingungen bei 40°C
Anwendungsbereiche der Idealbinde - Feste, komprimierende Wundverbände bei Erst- und Folgeversorgung
- Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
- Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
- Nachbehandlung von Luxationen, Frakturen etc.
- Salbenverbände
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 cm x 5 m | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 04589194 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde, Verband, Verbandsstoffe, DIN-Binde |
| | |
| |