Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Idealbinde 6 cm x 5 m 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006258
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0195400
EAN/GTIN:
     4042809075656
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde 6cm x 5m
idealbinde
idealbinde 5 m

Idealbinde 

DIN-Idealbinden gehören zur Standardausrüstung jeder Klinik und Praxis. Der Anwender verlangt gleichbleibende Eigenschaften und Qualität. Die Idealbinde von BSN entspricht der DIN 61632. Die luftdurchlässige Idealbinde ist mit einer Schlingkante versehen. Sie ist hautfreundlich und sterilisierbar.

Produktinformationen zur Idealbinde 

  • 10 Idealbinden 5 m x 6 cm
  • Einzeln lose im Karton
  • Textilelastische Binde DIN 61632
  • 100 % Baumwolle mit Schlingkante
  • Luftdurchlässig und hautfreundlich
  • Längsdehnung von ca. 90 %
  • Absorbiert in hohem Maße Flüssigkeiten
  • Kreppartiges elastisches Gewebe für sicheren und dauerhaften Sitz
  • Waschbar unter kliniküblichen Bedingungen bei 40°C
Anwendungsbereiche der Idealbinde 
  • Feste, komprimierende Wundverbände bei Erst- und Folgeversorgung
  • Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
  • Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
  • Nachbehandlung von Luxationen, Frakturen etc.
  • Salbenverbände
Weitere Informationen:
Maße:
6 cm x 5 m
Inhalt:
10 Stück
PZN:
04589202
Weitere Suchbegriffe: Binde, Verband, Verbandsstoffe, DIN-Binde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,2572* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.