| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-006330 Herst.-Nr.: 7605201 EAN/GTIN: 4042809033823 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gazofix® / Gazofix® Color Die elastische Fixierbinde Gazofix® von BSN hat einen festen Zug mit ausgeprägtem Stützeffekt und ist extra dünn gewebt. Die einzelnen Bindetouren sind aufgrund der guten selbsthaftenden Eigenschaften ausreichend, wenn sie zu einem Drittel überlappen. Produktinformationen zu den Fixierbinden
- 6 Gazofix® Color pink 20 m x 8 cm
- Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen
- Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil
- Extra dünn gewebt mit festem Zug
- 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle
- Universell einsetzbar
Anwendungsbereiche der Fixierbinden
- Stützverband bei Verstauchungen oder Verrenkungen
- Hautfreundlicher Unterzug bei funktionellen Verbänden, z. B. textile Basis unter Tapeverbänden
- Fixieren von Verbänden, Schienen etc.
- Schutzüberzug bei Gipsverbänden, Verbänden mit Zinkgel und funktionellen Verbänden
- Fixierung und Befestigung von Polstermaterial
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 20 m x 8 cm | Inhalt: | 6 Rollen | Farbe: | pink | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 60% Polyamid | PZN: | 11587770 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |