Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukotape® K blau 5 m x 7,5 cm 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006409
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     7297822
EAN/GTIN:
     4042809203455
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Leukotape® K

Ob beim Sport oder im Alltag - Leukotape® K lässt Patienten aktiv bleiben bei voller Beweglichkeit. Die Luftzirkulation wird durch sinusförmige Aussparungen der Klebefläche ermöglicht.

Produktinformationen zum Tapeverband

  • 1 Rolle Leukotape® K 5 m x 7,5 cm blau
  • In der Faltschachtel
  • Anwendung von Kopf bis Fuß
  • Sinusförmige Aussparungen an der Klebefläche
  • Material den Eigenschaften der Haut angepasst
  • Bestehend aus 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan und Acrylkleber
  • Latexfrei
  • Anwendungsdauer bei entpfohlener Wechselintervalle einige Tage bis einer Woche






Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße:
7,5 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
97% Baumwolle, 3% Elasthan
PZN:
01907446
Weitere Suchbegriffe: tape-verband blau, klebebinde, Stützbinde, Stützverband, Tapebinde, Notfallbinde, Verbandmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
4
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 24,60*
€ 34,42*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 35,93*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,42*
€ 40,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
essity
9728505
ab € 6,74*
Zubehör
k.A.
18196943
ab € 7,00*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.