Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006516 Herst.-Nr.: 7238000 EAN/GTIN: 4042809199239 |
| |
|
| | |
| Leukomed®
Der sterile Wundverband Leukomed® ist durch ein hohes Absorptionsvermögen und einer besonderen Hautverträglichkeit für den professionellen Einsatz qualifiziert. Produktinformationen zum Wundverband - 50 Leukomed® steril 7,2 x 5 cm
- Wundauflage 4 x 2,8 cm
- Zuverlässige Abdeckung von chirurgischen Wunden und Unfallverletzungen
- Anschmiegsames, querelastisches Polyestervlies
- Passt sich auch stark konturierten Körperpartien sehr gut an
- Extrasanfte und saugfähige Wundauflage mit Polypropylen beschichtet
- Dem Verkleben der Wunde wird vorgebeugt
- Schmerzarmer Verbandwechsel ohne Beeinträchtigung der Wundheilung
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Risiko von Hautmazerationen wird reduziert
- Abgerundete Ecken verhindern unerwünschtes Aufrollen
- Gute Sofort- und Dauerklebkraft
- Rückstandfrei entfernbar
- Latexfrei
Anwendungsbereiche des Wundverbandes - Wunden nach chirurgischen Eingriffen
- Unfallverletzungen aller Art, z. B. Schürf- und Schnittwunden
Weitere Informationen: | | Maße: | 7,2 x 5 cm | Inhalt: | 50 Stück | PZN: | 01050690 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,30* | € 15,68* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,99* | € 16,70* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 12,09* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2418* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|