Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta Terry-Net C 13,5 m x 10 cm 1 Rolle Schlauchverband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006533
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7230502
EAN/GTIN:
     4042809162912
Suchbegriffe:
Frottee-Polsterschlauch
Frottee-Schlauchverband
Frotteeschlauch-Binde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch
BSN Delta Terry-Net C Frotteeschlauch 10,1 cm x 13,5 m 1 Stück

Mit diesem Polstermaterial soll die Haut unter synthetischen Starr- und Stützverbänden vor der Einwirkung hartem Castmaterials geschützt werden. Das Delta Terry-Net ist aus  hochwertigem, elastischem und hautfreundlichem Baumwollgewebe hergestellt, um die Haut auf bei längerer Behandlungszeit gut zu schützen.
  • 100 % Baumwolle
  • optimale Passform und hoher Tragekomfort
  • einfach und schnell in der Handhabung
  • faltenfreies Anlegen möglich
Weitere Informationen:
Maße:
13,5 m x 10 cm
Ausführung:
Netz-, Schlauchverband
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
00855440
Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, armverband, Gipsverband, Verband, Verbandsmaterial, Verbandstoff, Gipsschutz, Verbandsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 13,5 Meter (ab € 14,02815* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 232,84*
€ 277,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 227,06*
€ 270,20
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 226,45*
€ 269,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 210,08*
€ 250,00
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 209,52*
€ 249,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 204,62*
€ 243,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 189,38*
€ 225,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.