Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta Terry-Net C 13,5 m x 12,5 cm 1 Rolle Schlauchverband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006534
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7230503
EAN/GTIN:
     4042809160413
Suchbegriffe:
Frottee-Polsterschlauch
Frottee-Schlauchverband
Frotteeschlauch-Binde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch
BSN Delta Terry-Net C Frotteeschlauch 12,7 cm x 13,5 m 1 Stück

Mit diesem Polstermaterial soll die Haut unter synthetischen Starr- und Stützverbänden vor der Einwirkung hartem Castmaterials geschützt werden. Das Delta Terry-Net ist aus  hochwertigem, elastischem und hautfreundlichem Baumwollgewebe hergestellt, um die Haut auf bei längerer Behandlungszeit gut zu schützen.
  • 100 % Baumwolle
  • optimale Passform und hoher Tragekomfort
  • einfach und schnell in der Handhabung
  • faltenfreies Anlegen möglich
Weitere Informationen:
Maße:
13,5 m x 12,5 cm
Ausführung:
Netz-, Schlauchverband
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
00855799
Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, armverband, Gipsverband, Verband, Verbandsmaterial, Verbandstoff, Gipsschutz, Verbandsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 13,5 Meter (ab € 14,57408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 244,41*
€ 290,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 238,24*
€ 283,51
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 237,63*
€ 282,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 219,59*
€ 261,31
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 219,03*
€ 260,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 215,20*
€ 256,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 196,75*
€ 234,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.