Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta Terry-Net C 13,5 m x 15 cm 1 Rolle Schlauchverband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006535
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7230504
EAN/GTIN:
     4042809160420
Suchbegriffe:
Frottee-Polsterschlauch
Frottee-Schlauchverband
Frotteeschlauch-Binde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch
BSN Delta Terry-Net C Frotteeschlauch 15,2 cm x 13,5 m 1 Stück

Mit diesem Polstermaterial soll die Haut unter synthetischen Starr- und Stützverbänden vor der Einwirkung hartem Castmaterials geschützt werden. Das Delta Terry-Net ist aus  hochwertigem, elastischem und hautfreundlichem Baumwollgewebe hergestellt, um die Haut auf bei längerer Behandlungszeit gut zu schützen.
  • 100 % Baumwolle
  • optimale Passform und hoher Tragekomfort
  • einfach und schnell in der Handhabung
  • faltenfreies Anlegen möglich
Weitere Informationen:
Maße:
13,5 m x 15 cm
Ausführung:
Netz-, Schlauchverband
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
00855807
Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, armverband, Gipsverband, Verband, Verbandsmaterial, Verbandstoff, Gipsschutz, Verbandsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 13,5 Meter (ab € 17,82741* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 293,83*
€ 349,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 288,50*
€ 343,32
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 287,90*
€ 342,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 263,96*
€ 314,11
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 263,41*
€ 313,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 260,98*
€ 310,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 240,67*
€ 286,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.